曜日別特売

3レンジ絶縁抵抗計

3レンジ絶縁抵抗計 - イチネンTASCO

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。
内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。
100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。

付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書寸法(mm)99×144×43定格電圧(V)125/250/500目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)有効最大表示値100MΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67351777TA453PDDC60AC600(50/60Hz)99×144×43約310アルカリ乾電池(6LR61)9V×19943144
24,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする