SIMONCARTER
SIMONCARTER デュークⅠレザー
コンセプトは1932年代の英国スタイル。
材質
本牛革
幅(mm)
45
厚さ(mm)
11.5
高さ(mm)
50
加工
箔型押し加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67351908
SCP-201
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください