モノタロウ

タオル厚手 業務用 65g

タオル厚手 業務用 65g - モノタロウ
(95件のレビュー)

65gの厚手のタオルです。
5種類の色があります。

寸法(mm)340×800材質綿100%質量(g)約65内容量1パック(5枚)
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219795-ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68219804-イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68219813-ホワイト
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68219822-ピンク
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
68219838-グリーン
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68219795-27529417N108J-BL- カラータオル スマートバリュー 27529417カラータオルスマートバリュー1パック(5枚)
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です
68219804-27529435N108J-YE- カラータオル スマートバリュー 27529435カラータオルスマートバリュー1パック(5枚)
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です
68219813-27529408N108J-WH- カラータオル スマートバリュー 27529408カラータオルスマートバリュー1パック(5枚)
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です
68219822-27529444N108J-PK- カラータオル スマートバリュー 27529444カラータオルスマートバリュー1パック(5枚)
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です
68219838-27529426N108J-GR- カラータオル スマートバリュー 27529426カラータオルスマートバリュー1パック(5枚)
999
税込1,099
ナショナルブランドの類似品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68219795
2023-12-23
用途: 手ぬぐい 体ふきタオルとして

厚手とありますが、そこまでは厚い生地ではないです。ただ、安価で耐久性があるのはいいです。毎日の様に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68219813
2023-03-08
用途: 手拭きように
株式会社遠藤製作所製造業

色柄ものと使い分けをしているので
在庫用に白も購入。。

対象商品 : 68219795
2022-07-31
用途: 手拭き
その他業種

薄過ぎず厚すぎないので、洗濯しても
すぐに乾きます。
吸水性も良いので使いやすいです。
二色購入して用途別に分けられるのも
便利で気に入ってます。

対象商品 : 68219813
2022-03-12
用途: 作業一般
卸売・小売業

質量65gのタオルは頭などにギュッと巻け、これ以上厚手のものだと巻きが外れ易くなり作業用には向かない。
この商品は糊がほとんど効いてないので新品でも汗の吸いがとても良い。

1が参考にしています
2022-05-23
用途: ハンドタオル兼フェイスタオル兼バスタオル
製造業

自宅で使用するタオルはこの商品のみをリピート買いしています。
程よい薄さ、大きさが乾きやすく使い勝手が良いのです。毎回イエローのみ購入ですが、どぎつくない優しい色合いも良いです。
まとめ買いさせていただきました。

対象商品 : 68219795
2022-04-19
用途: 作業後の手洗い時
金融・保険業

厚すぎず薄すぎずでちょうどいい。
何度か洗濯しても肌触りも固くなりにくく給水性能もいいのでコスパが良いです。

対象商品 : 68219804
2022-03-17
用途: ビルメンテナンス
サービス業

厚手ですし、繊維くずも作業後の什器備品やガラスに残らず気に入ってます。
安価なのも助かります。
ダース買いをした場合にもう少しお安くなれば、尚ありがたいです。

対象商品 : 68219838
2022-01-13
用途: 厨房でふきんや台拭き全てに。
飲食業

想像よりもかなり厚手で使い心地がいいです。コスパがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする