曜日別特売

大容量加湿器

大容量加湿器 - siroca
(8件のレビュー)

超音波で水を霧状にするので、熱を使わず安全で、ミストが熱くならないので小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
また、超音波式はスイッチを入れるとすぐにミストが出るので、すぐに加湿したいときにも便利です。

タンク容量(L)5加湿量(mL/h)350適合床面積木造和室6畳(10m2)、プレハブ洋室10畳(16.0m2)質量(kg)1.3(満水時:6.3)消費電力(W)30コード長さ(m)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×310×230連続使用時間(時間)12内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370092SD-C111RMレッド
10,000
取扱い終了
67370108SD-C111TMブラウン
10,000
取扱い終了
67370126SD-C111WPホワイト
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67370126
2019-12-11
用途: 自宅で使用しております。
建設業・工事業

家族全員気管が弱くて自宅用に購入して使用しております。前回使用していたものは、夜中に水を補給する手間が有りこの商品は満タンで12時間以上使用できていますので、喜んで使用しております。

対象商品 : 67370092
2019-09-23
用途: 加湿

商品名そのまま、大容量の物を探していました。
品揃えが多く助かりました。
特売日に購入したので値段ももちろん安い。

対象商品 : 67370108
2019-11-18
用途: 作業場の静電気防止に使用

大きさや価格には問題がありませんが出てくる蒸気が暖かくないタイプでした。暖かいものとそうでないものがえらべるようなものがあればよいなと思いますた。

対象商品 : 67370092
2018-11-07
用途: 部屋の加湿
アート電機サービス業

軽い、簡単、持ち運びに便利です。
長時間運転も可能ですので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 67370108
2018-12-26
用途: 事務所

タンク容量が大きく、大変扱いやすく重宝しています。

対象商品 : 67370126
2018-12-25
用途: 事務室の加湿
株式会社 好太製作所

一回の給水が大量なので、とてもいいです。
切りタイマーがあると、とってもいいです。

対象商品 : 67370108
2018-01-20
用途: 事務所
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン2台あるので、常に全開で加湿してます。ほぼ1日でタンクが空になるので、かなりの加湿ができていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67370092
2017-12-13
用途: 事務所の加湿に使用しています

タンク容量も多く今まで使用した加湿器で一番良いです。
デザインもシンプルで気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする