曜日別特売

スタンダード換気扇

スタンダード換気扇 - Panasonic(パナソニック)

引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。

用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325内容量1台
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※本製品は樹脂製のためキッチンフード内には取り付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103123FY-15PF5HC
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする