曜日別特売

LEDハンディライト ズーム機能付き

LEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付き - アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。

電球の種類LED主要材質アルミニウム内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
使用電池
点灯時間
照射距離(m)
直径×長さ(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67903858LWK-100Z100単3乾電池×1本(別売)3時間7024×9645
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67903885LWK-200Z200単3乾電池×2本(別売)7時間11029×160100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67903903LWK-500Z500単3乾電池×6本(別売)9時間31545×179255
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67903928LWK-1300Z1300単3乾電池×6本(別売)5時間28045×170255
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 作業時

サイズも丁度良く重すぎないので作業しながら使っています。
明るさも調節出来ます。
色々試しましたが今のところはこのライトが使いやすいので何度か買っています。

1が参考にしています
2026-01-19
用途: 作業時

以前は別のメーカーの物を使用していましたがサイズと光度がより良いと聞いてこちらを購入。価格のも高くないので何度も購入しています。

対象商品 : 67903928
2024-06-20
用途: 工場の点検など
製造業

会社の業務で工場の屋内の屋根や配管などの確認をするとき、強力なライトが必要で購入しました。ライトの明かりを絞ったり広げたり調整ができて、絞ると10m程の屋根もしっかりと照らされるのでとても良かった。連続使用時間が6時間で少し短いため、もっと長時間使用できるように改良を希望。電池は一般的な単3電池なので充電池を購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 67903858
2023-09-22
用途: 小ねじ締め付け
製造業

コンパクトなのに非常に明るいので使いやすい
単三電池1個なのも良い

1が参考にしています
対象商品 : 67903858
2023-05-12
用途: 機械メンテナンス

フラッシュなどの余計な機能がなく、電池1本で使用できるものを、ということで購入。値段なりだろうなと思っていましたが予想以上に明るく今のところ使用に不満なし。

2022-10-29
用途: 防犯ライト
製造業

すごく明るい  明るすぎ目が痛い位  防犯には良い。
難点はスイッチが重すぎ 子供では点灯出来ない

対象商品 : 67903885
2022-03-01
用途: コンテナ内部のチェックに使用
横浜倉庫株式会社運輸・通信業

サイズ感もよく、軽いので持ちやすくストラップもあるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 67903885
2024-06-24
用途: 狭い所を照らすため

消したつもりが消えてなくて、が何度もあり、パッケージ裏を見たら、「スイッチを2回押すと50%で点灯」と小さく明記!そんな変わった機能は表に大きく書いといてくれよ。不良品かと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする