曜日別特売

部品 グラインダ UG-38NS

部品 グラインダ UG-38NS - 瓜生製作部品 グラインダ UG-38NS - 瓜生製作
内容量1個
関連資料:パーツリスト
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68142908505-025-1本体4
5,370
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
68142917505-285-2シリンダ上フタ5
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68142926505-286-1シリンダ7
8,080
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
68142935505-287-1ロータ8
3,570
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
68142944505-288-1羽根9
220
209
230(税込)
当日出荷
68142953505-289-1シリンダ下フタ10
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68142962505-291-1シリンダ上フタ間座6
540
514
565(税込)
7日以内出荷
68142978505-395-1シールドリング(外)12
630
600
660(税込)
5日以内出荷
68142987505-396-1シールドリング(内)11
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
68142996505-767-1本体カバー14
420
400
440(税込)
4日以内出荷
68143005505-782-1排気カバー15
880
839
923(税込)
4日以内出荷
68143014506-015-2バルブハンドル(23mm)38
3,710
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
68143023506-090-2給気口(28mm)37
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
68143032506-100-2バルブ(21mm)36
3,060
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
68143048971-224-0ピン(軟)3X2439
40
38
42(税込)
5日以内出荷
68143066977-080-0円スイバネ7X18X1041
70
67
74(税込)
4日以内出荷
68143075981-002-0鋼球1/842
40
38
42(税込)
7日以内出荷
68143084923-512-0チャックCP 6mm(38)28
4,460
4,246
4,671(税込)
4日以内出荷
68143093973-006-0ロールピン2X619
40
38
42(税込)
5日以内出荷
68143102974-005-0キー3X621
90
86
95(税込)
5日以内出荷
68143118975-023-0間座11.8X8X2.627
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
68143127978-219-0止リング22X1.2(特)22-1
40
38
42(税込)
6日以内出荷
68143136982-015-0玉軸受60824
390
371
408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68143145982-021-0玉軸受62625
380
362
398(税込)
当日出荷
68143154990-914-0OリングSNS-1625-1
130
124
136(税込)
当日出荷
68143163990-923-0OリングSNS-2626
140
133
146(税込)
7日以内出荷
68143172506-003-2バルブボデーCP(No.12~19)-
6,310
6,007
6,608(税込)
5日以内出荷
68143057976-022-0バネ3X5.5(0.4)40
40
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする