曜日別特売

基礎ブロック (配管・機械固定用)

基礎ブロック (配管・機械固定用) - BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用) - BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用) - BASEMAN
(1件のレビュー)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。

用途配管用基礎ブロック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103464NAB-200(上/下)190/200(上/下)190/2001008.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68103473NAB-200-15(上/下)190/200(上/下)190/20015013
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68103482NAB-200-20(上/下)190/200(上/下)190/20020018
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
46819886NAB-135(上/下)110/140(上/下)110/1401103.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68103455NAB-135(上/下)110/140(上/下)110/1401103.8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68103455NAB-13546819886NAB-135NAB-135 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN 46819886基礎ブロック (配管・機械固定用)BASEMAN1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-22
用途: 安全柵設置工事
建設業・工事業

重量的はそこそこであり一人でも運搬は可能でした。
両脇に持ち運べる窪みがあり調整など作業上最高でした。
一つ注文として、ボルトセットが一つではなく2個あれば
なお固定が二ヵ所になり強度が最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする