基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製

基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 - BASEMAN

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103534SDL-150JN1001501103.0
オープン
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
68103543SDL-200JN1002001104.1
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
68103552SDL-300JN1003001106.2
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
68103568SDL-400JN1004001108.3
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
68103577SDL-450JN1004501109.3
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
68103586SDL-500JN10050011010.4
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
68103595SDL-600JN10060011012.6
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
68103604SDL-700JN10070011014.7
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
68103613SDL-800JN10080011016.8
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
68103622SDL-900JN10090011018.9
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
68103638SDL-1000JN100100011021.0
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
68103647SDL150-70HJ701501002.2
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
68103656SDL200-70HJ702001002.7
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103665SDL300-70HJ703001004.0
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103674SDL450-70HJ704501006.1
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103683SDL500-70HJ705001007.1
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする