BASEMAN
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
どぶメッキダクターレール
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68103692
ZDL-150
150
110
3.0
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
68103708
ZDL-200
200
110
4.1
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
68103717
ZDL-300
300
110
6.2
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
68103726
ZDL-400
400
110
8.3
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
68103735
ZDL-450
450
110
9.3
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
68103744
ZDL-500
500
110
10.4
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
68103753
ZDL-600
600
110
12.6
100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
68103762
ZDL-700
700
110
14.7
100
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
68103778
ZDL150-70H
150
100
2.2
70
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
68103787
ZDL200-70H
200
100
2.7
70
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
68103796
ZDL300-70H
300
100
4.0
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
68103805
ZDL450-70H
450
100
6.1
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
68103814
ZDL500-70H
500
100
7.1
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る