BASEMAN
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途
電設用基礎ブロック
仕様
ステンレスハンガーレール
幅(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68103823
SEL-150J
(上部長さ-底部長さ)150-173
3.2
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
68103832
SEL-200J
(上部長さ-底部長さ)200-223
4.0
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
68103848
SEL-300J
(上部長さ-底部長さ)300-323
6.1
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
68103857
SEL-400J
(上部長さ-底部長さ)400-423
7.9
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
68103866
SEL-500J
(上部長さ-底部長さ)500-523
9.8
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
68103875
SEL-600J
(上部長さ-底部長さ)600-623
11.6
100
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
68103884
SEL-700J
(上部長さ-底部長さ)700-723
13.6
100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
68103893
SEL-800J
(上部長さ-底部長さ)800-823
15.9
100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
68103902
SEL-900J
(上部長さ-底部長さ)900-923
18.2
100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
68103918
SEL-1000J
(上部長さ-底部長さ)1000-1023
19.8
100
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
68103927
SEL150-70HJ
(上部長さ-底部長さ)150-170
2.1
70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
68103936
SEL200-70HJ
(上部長さ-底部長さ)200-220
2.7
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103945
SEL300-70HJ
(上部長さ-底部長さ)300-320
3.9
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68103954
SEL500-70HJ
(上部長さ-底部長さ)500-520
7.2
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る