基礎ブロック(プルボックス固定用)

基礎ブロック(プルボックス固定用) - BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用) - BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用) - BASEMAN
(11件のレビュー)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。

用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103963AC-1501501.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68103972AC-3503503.8
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68103988AC-4004004.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: ビルの屋上エアコン配管の固定に使いました。
有限会社テクニカル・サウンド

しっかりしていて、安定したので施工が安易に出来ました。

対象商品 : 68103988
2020-05-18
用途: エアコン室外機の設置

400ミリで架台にギリギリでしたが間に合いました。
このサイズ・重さが手作業にはちょうど良いと思います。
固定ネジもスムーズでした。

2が参考にしています
対象商品 : 68103988
2020-08-26
用途: エアコン取り付け時
電気・ガス・熱供給・水道業

一応作りもしっかりしていて、そんなに重くなく使えると思います。寸法が気持ち小さいので、もう少し大きくしたら良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68103972
2020-04-06
用途: エアコン室外機の架台
運輸・通信業

元々プラの架台が付いていたのですが、地が砕石で室外機が軽い為、揺れてカタカタ近所迷惑な音が出ていました。
ボルトで足がしっかり付きコンクリの重さが揺れ止めとなって静かになりました。
専用取付ボルトも付いていて価格も手頃で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68103963
2019-10-11
用途: エアコン室外機の架台
運輸・通信業

エアコン室外機の架台として4本購入、屋根からの排水上に室外機があったため、プラ製の課題だと流れの阻害になっていたので、小サイズを4個購入しました。
四隅を固定し下に塩ビパイプを通せるようになり、流れを確保できるようになりました。
購入してよかったです。

対象商品 : 68103988
2020-12-22
用途: 補強
その他業種

残念ながらヒビが入った状態で届きました。
ヒビが目視できなくても、小さいヒビの可能性もあるのでどうかなと?
さらには、400ミリ表記だが335ミリしかなかった。残念。
確認ミスとの回答であったが、体制が問われる。

4が参考にしています
対象商品 : 68103988
2019-04-29
用途: 室外機の架台
その他業種

プラ架台よりしっかりと固定され、ガタツキ解消
梱包もしっかりされて安心しました。

対象商品 : 68103988
2019-07-05
用途: レビューや回答ではわからなかったので

この商品はカート入れると1本で発送されます。
したがって架台として使う場合、2本ペアでご購入ください。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする