リサイクルインク エプソン対応 IC70互換

リサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC70互換 - エコリカ
(6件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種EP-306/EP-315/EP-706A/EP-775A/EP-775AW/EP-776A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW/EP-806AB/EP-806AR/EP-806AW/EP-905A/EP-905F/EP-906F/EP-976A3エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 009
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。
※ECI-E70V-6Pはバリューシリーズ製品となり、インク残量表示非対応の製品となります。
インク残量表示には対応しておりませんが、標準容量IC70と比較し、約1.2倍の印字が可能です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
適合機種メーカー
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41999433ECI-E70V-6P1個リサイクル6色パック(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)エプソンIC6CL70
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58936824ECI-E70L6P+BK1パック(6色)-ブラック×2、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタEPSONIC6CL70L+ICBK70L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
67954145ECI-E70L-B1個リサイクルブラックEPSONICBK70L
オープン
769
846(税込)
当日出荷
67954163ECI-E70L-C1個リサイクルシアンEPSONICC70L
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
67954188ECI-E70L-LC1個リサイクルライトシアンEPSONICLC70L
オープン
769
846(税込)
当日出荷
67954206ECI-E70L-LM1個リサイクルライトマゼンタEPSONICLM70L
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
67954224ECI-E70L-M1個リサイクルマゼンタEPSONICM70L
オープン
769
846(税込)
当日出荷
67954233ECI-E70L-Y1個リサイクルイエローEPSONICY70L
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
67954276ECI-E70L-6P1パック(6個)リサイクルブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタEPSONIC6CL70L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936824
2024-09-08
用途: プリンターのインク交換用
運輸・通信業

大型店で購入しておりましたが、モノタロウでも販売していたため購入しました。ライトマゼンダなど使用機会が少ないインクがたまるので、バラでも販売してほしいです。インクの質感等は純正と比べても問題無く使用しています。

対象商品 : 58936824
2023-09-04
用途: 事務作業時
有限会社エムエス工業建設業・工事業

純正品ではないですが、問題なく使えますので、こちらでいつも購入させてもらっています。

対象商品 : 58936824
2022-05-09
用途: コピー等

純正同等の色味で安価です。
購入しやすい値段設定がありがたいですね。

対象商品 : 58936824
2022-02-27
用途: 印刷
不動産業

使いやすいが、純正品でないとメッセージがでなくなればいい。

対象商品 : 58936824
2020-05-18
用途: EPSON EP706のインク交換
その他業種

普通に使えますが、純正品じゃないというメッセージが出ます。
今回で2回目の購入ですが、プリンターの調子が悪いとかといった症状は有りません。

対象商品 : 58936824
2020-05-10
用途: インク予備

10000円を切る本体価格の中でここまで来ると微妙な気がしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする