KNS ソフトオープナー

KNS ソフトオープナー - 貝印
(2件のレビュー)

栓抜きはもちろん、プルトップ開け、ペットボトルの蓋開け、ハムなどのフィルムはがしや、袋のカットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。

材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)・エラストマー樹脂(耐熱温度70度)、金属部:ステンレススチール質量(g)128本体寸法(mm)143×62×25内容量1個
注意
※開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(約30mm)から、最大サイズは約90mmとなっておりますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67934773DH7037
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67934773
2022-04-15
用途: キッチンで調理中に使用
その他業種

冷蔵庫で冷やされたジャムや瓶の蓋を開けるのに大変重宝しています。大きさを気にしなくて済むのもありがたいです。

対象商品 : 67934773
2019-03-20
用途: 試験業務
製造業

お世話になっております。
①女性の手にはサイズが合わない?(大径のところにキャップをはめ込むとグリップサイズが大きくなりすぎる気がします。)
②重い(重くて使いにくい。①②共通ですが握力がかなり必要でした。)
③内側のウレタン?ゴムが軟らかすぎて、すぐにボロボロになってしまった。
以上のことより、折を見て再選定し、買い直す予定です。
良くない感想で申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする