曜日別特売

アイセン 泡立ちボディタオル桃の葉

アイセン 泡立ちボディタオル桃の葉 - アイセン

ももの葉パワーですべすべ健やか肌。ももの葉成分を、特殊加工糸に浸透させて加工したタオルです。

材質ポリエステル78%/ナイロン14%/ポリエチレン6%/ポリウレタン2%寸法(mm)20×120×235種類タオル耐熱温度(℃)90使用場所浴室内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68069977BT721
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする