アイセン
アイセン 泡立ちボディタオルソフト
海のミナラルパワーで肌しっとりぷるん。海藻成分を、特殊加工糸に浸透させて加工したタオルです。
材質
ポリエステル78%/ナイロン14%/ポリエチレン6%/ポリウレタン2%
寸法(mm)
20×120×235
種類
タオル
耐熱温度(℃)
90
使用場所
浴室
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069986
BT724
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください