曜日別特売

アイセン バスリリー

アイセン バスリリー - アイセンアイセン バスリリー - アイセン
(1件のレビュー)

BQシリーズにバスリリー新登場 少なめのソープでも泡だちがよくたっぷりの泡でお肌の汚れを落とします。水切れがよいのですすぎが簡単で衛生的です。ボリュームたっぷりの泡を演出します。

材質本体:ポリエチレン100% ヒモ:ポリエステル100%寸法(mm)120×120×210種類ネット耐熱温度(℃)80使用場所浴室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68069995BQ586ピンク
オープン
299
329(税込)
当日出荷
68070004BQ586ブルー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68070004
2024-08-25
用途: 洗顔用
製造業

洗顔時に使用身体お洗う時に多変いいですよ泡立ちいいですし私は良いな品物が引っかけるため出来れば引っかけリングプラスチックが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする