アイセン
アイセン キッチンスポンジソフト
洗剤含み・泡立ちのよいソフトなスポンジです。プラスチックなどのキズつきやすいものを洗うのに最適です。
材質
ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
60×106×100
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68070056
KCJ21
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください