曜日別特売

アイセン キッチンスポンジネット

アイセン キッチンスポンジネット - アイセン

洗剤含みのよいスポンジを食べ物カスが入り込みにくい細かな網目のネットで包んだ衛生的なクリーナーです。ヨコに二つに折ると、皿・茶碗などの食器洗いに、タテに折ると、コップなどの底の深いものを洗うのに便利です。

材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム寸法(mm)150×73×60耐熱温度(℃)80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070065KCJ22
オープン
148
163(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする