アイセン
アイセン 長持ちスポンジ ソフト
1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ちがつづく高密度スポンジ。3.泡立ち・水切れのよいスポンジ。4.キズをつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。
材質
ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
31×62×155
耐熱温度(℃)
90
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68070083
KY501
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください