曜日別特売

アイセン 長持ちスポンジ 薄型

アイセン 長持ちスポンジ 薄型 - アイセン
(1件のレビュー)

1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ち・水切れのよいスポンジ。3.キズををつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。

材質ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム寸法(mm)21×72×165耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68070092KY502
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68070092
2023-05-04
用途: 薄型なのでつかみやすい。

ソフトタイプよりこの薄型の方が使いやすいです。手になじみやすく長持ちで、長持ちなのでずっと使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする