R防臭エバン ペダルペール

R防臭エバン ペダルペール - アスベルR防臭エバン ペダルペール - アスベル
(2件のレビュー)

本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい

材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ)形状角型ホワイトフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071002A641320
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68071018A641845 ワイド
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68071018
2023-11-28
用途: 食堂用ごみ箱
自動車・二輪車・自転車関連業

ペダル式なので使い勝手がいいです。
ワイドタイプなので置く場所を選ばず、とてもおすすめです。
使用頻度が高いので、ペダルの耐久性が少し心配です。

対象商品 : 68071018
2022-05-03
用途: 会社の給湯室のゴミ箱に使用
製造業

45lで大容量なので、ゴミ袋の容量にぴったりでした。
大容量の割に置き場所に困らず助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする