イノマタ化学
楽ちんパックごはん 4色組
(1件のレビュー)
フタをしたまま電子レンジOK、自動的に蒸気がフタを押し上げます。洗いやすいフォルム。
材質
PP
仕様
一善用
形状
丸形
サイズ(cm)
10.9×12×10.9h
電子レンジ
○
内容量
1セット
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68072113
9800
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください