曜日別特売

楽ちんパック角型 4色組

楽ちんパック角型 4色組 - イノマタ化学
(2件のレビュー)

フタをしたまま電子レンジOK、自動的に蒸気がフタを押し上げます。洗いやすいフォルム。

材質PP容量(mL)400形状角型サイズ(cm)11.2×16.3×9.8h電子レンジ内容量1セット
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680721229801
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68072122
2024-08-13
用途: 食品保存用
その他業種

使いやすい大きさで、洗いやすい形、フタもそこそこ密着します。総体的に見て満足度の高い商品でした。

対象商品 : 68072122
2024-03-04
用途: 調理用
その他業種

レンジあたための際にそのまま蓋ができるので満足、洗い易くてべ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする