ケイ・マック
東プレ くもらないミラー伸縮
鏡の表面にくもらないフィルムラミネートを加工。伸縮アーム。
材質
本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、アーム:ポリプロピレン
長さ(mm)
アーム最大伸長:260
寸法(mm)
160×167×40~260
使用場所
浴室
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68073538
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください