ケイ・マック Ag組み合わせ風呂ふた

ケイ・マック Ag組み合わせ風呂ふた - ケイ・マック

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。

使用場所浴室仕様W/W L16材質本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー寸法(mm)730×526×10×3枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68073626-
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする