ケイ・マック
ケイマック Ag取手付アルミフタ
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所
浴室
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68073635
-
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン(R)、化粧キャップ:ポリエチレン
680×360×12×3枚
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
68073662
-
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン(R)、化粧キャップ:ポリエチレン
730×460×12×3枚
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
68073644
-
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン®;、化粧キャップ:ポリエチレン
730×360×12×3枚
オープン
取扱い終了
68073653
-
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン®;、化粧キャップ:ポリエチレン
730×393×12×3枚
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください