サンベルム
泡立てスポンジ入り 泡立てネット
クリーミーな濃密泡が、スピーディーに作れるアイテムです
材質
吊りヒモ:ポリエステル、ネット:ポリエチレン、スポンジ:ポリウレタンフォーム
サイズ(cm)
6×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68074493
B34800
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【サンベルム】泡立てネットの紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった