Richell(リッチェル)
リッチェル カラリ 湯おけ HG
タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。
材質
飽和ポリエステル樹脂
容量(L)
2.5
サイズ(cm)
25×29.5×9.5
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68076505
32961
スモークブラウン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
68076514
32962
ナチュラル
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
68076523
32963
クリアブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
68076532
32964
クリアピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください