リッチェル カラリ 手おけ HG

リッチェル カラリ 手おけ HG - Richell(リッチェル)リッチェル カラリ 手おけ HG - Richell(リッチェル)

タオルバーに直接掛ける事ができます。
字カンを使って掛けることもできます。

材質飽和ポリエステル樹脂容量(L)1サイズ(cm)15.5×26.5×10耐熱温度(℃)70使用場所浴室内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807654832971スモークブラウン
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
6807655732972ナチュラル
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
6807656632973クリアブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
6807657532974クリアピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
680765663297335085585-32973 カラリ手おけHG Richell(リッチェル) 35085585カラリ手おけHGRichell(リッチェル)1個(1L)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする