曜日別特売

ワイズ アルミレジャーマットロール

ワイズ アルミレジャーマットロール - ワイズ
(3件のレビュー)

ソフトで保温性に優れた素材(発泡ポリエチレン)を使用

材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレンシルバーサイズL幅(cm)100長さ(cm)180厚さ(cm)0.8内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076794OB-022
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076794
2023-01-04
用途: 屋外機材の保温断熱
製造業

サイズ的に大きく加工もしやすいと思い、用途は違うが断熱材の代用として使用した。
取り付けて間もないですが保温断熱効果は期待通り。 あとは耐久性(紫外線耐光)が
どのくらいあるかです。
表面コーティングのせいかアルミテープの接着が弱くなるようです。

対象商品 : 68076794
2022-04-22
用途: キャンプ用りゅ
サービス業

ちょっと大きく、リュックサックに、入りません。切るのも嫌なので、使うのを、迷ってます。

対象商品 : 68076794
2019-10-11
用途: 模型飛行機のケース
その他業種

模型飛行機のケースとして、加工のしやすさ等大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする