曜日別特売

関孫六 毛抜き(先斜)

関孫六 毛抜き(先斜) - 貝印
(1件のレビュー)

関に継承された伝統、名刀の極み!こだわりのグルーミングシリーズ

材質毛抜き/ステンレススチール、ケース/ABS樹脂質量(g)24本体サイズ(mm)111×17×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077442000HC1806
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68077442
2020-08-14
用途: 身体のムダ毛処理
株式会社K電電気・ガス・熱供給・水道業

値段が高い方の商品だったので
期待していたのですが
思っていたよりも
毛を掴めす、抜けなかったです。
これだったら、近くのドラッグストアで
売られている毛抜きと変わらないかなぁ
と、思いました。
少し残念な商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする