山崎実業
ヤマザキ スリッパラックプレート
こんなお得な商品も!
シューズラック
モノタロウ
¥
2,498
税込
¥
2,748
(15)
スッキリ薄型で場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×15.5×61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078578
6095
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください