曜日別特売

ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト

ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト - 山崎実業ヤマザキ シャワーホルダートレイ ミスト - 山崎実業

シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。

材質トレイ・スティック:ABS樹脂質量(g)約130耐荷重(kg)約2対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68078632
オープン
1,000
1,100(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする