小久保工業所
ホイップ洗顔
お肌にやさしいホイップクリームのような泡をつくることができる洗顔ネット。
商品タイプ
本体
性別
男性用、女性用
材質
ネット/ポリエチレン、リング:ナイロン、止めワッシャー:ポリアセタール、リボン:ポリエステル
寸法(mm)
35×110×220
耐熱温度(℃)
-30~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078763
‐
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください