PHスリムカクハンガーピンチ12個付

PHスリムカクハンガーピンチ12個付 - 小久保工業所
(1件のレビュー)

靴下や下着などの小物干しに便利なハンガーです。

ピンチ数12材質本体・ピンチ・ピンチヒモ/ポリプロピレン フック内側/エラストマー バネ/鋼線寸法(mm)180×410×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68078912-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68078912
2020-10-17
用途: 小さな物をたくさん干します。
有限会社たくみ工房その他業種

いろいろ探してこれにしたのは小さなものを干して両脇にタオルなどをかけると目隠しができるという点です。バランスもよく、よごれもつきにくいので、かってから重宝しています。これはおすすめと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする