曜日別特売

キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ

キッチンシンク下フリーラック 伸縮タイプ - 伸晃
(1件のレビュー)

排水トラップを避けて棚がつくれます。棚板の間隔、棚の高さが調節できるので、収納場所や収納物に合わせて有効にお使いいただけます。

使用場所シンク下耐荷重(kg)10(1段あたり5)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079357KW2-EXフレーム:PS、棚板・メネジ:PP、パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS500~750×394×400
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
68079278VGY-EXフレーム・メネジ:ABS樹脂、棚板:ポリプロピレン、パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS)500~750×303×398
オープン
取扱い終了
68079348VR-EXフレーム:スチロール樹脂 棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部ABS樹脂)500~750×303×398
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68079357
2024-08-02
用途: 台所シンク下の収納

奥行が欲しかったので、まず、奥行40cm程度が必須でした。花形のネジは締め付けやすく、組み立てが楽でした。組み立ててみると、ぐらぐらすることなく、しっかり安定していました。棚板の高さを変えて組み立てられるます。シンク下が、整理できて、すっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする