曜日別特売

シンク下スライドラック

シンク下スライドラック - 伸晃
(2件のレビュー)

シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。

使用場所シンク下仕様2段材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)寸法(mm)296×450×380/405/430耐荷重(kg)上段:3・下段5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079332SS-302
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68079332
2024-03-10
用途: 調味料入れとして
サイマサロン パドマサービス業

スライドの引き出しがとてもスムーズで、本体も安定しているので、とても使いやすいです

対象商品 : 68079332
2020-01-29
用途: レンジ下の調味料の出し入れ
安田屋サービス業

幅が広めで使いやすい。しっかりした作りで動きもスムーズ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする