曜日別特売

シンコウ ステンレスシャワーラック

シンコウ ステンレスシャワーラック - 伸晃
(1件のレビュー)

シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。

使用場所浴室材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂寸法(mm)230×133×509耐荷重(kg)3(フック300g含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68079454FH-316
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68079454
2019-05-13
用途: お風呂場
飲食業

場所を取ることがないので、助かっています!
置く所も広いので、今の所何も困ったないです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする