ストレッチ45L半透明

ストレッチ45L半透明 - 日本技研工業
(4件のレビュー)

良く伸びて裂けにくい

材質低密度ポリエチレン入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080748ST-45N45白半透明0.02
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 事務所のゴミ袋として
サービス業

コストパフォーマンスが良く、強度も程よくあり重宝しております

対象商品 : 68080748
2021-11-19
用途: 日常使用
個人のお客様

同じゴミ袋でも材質によって強度が違う。破れにくいものが欲しかったので助かります。

対象商品 : 68080748
2019-05-27
用途: 草の処分。クロスの処分に
建設業・工事業

敷地内の除草作業や、剥がしたクロスの処分に使用しています。もう10年近く使っていますが取り扱いが少なくなり困っていました…ストレッチが効いてるので使いやすいです

対象商品 : 68080748
2021-09-10
用途: ゴミ捨て
個人のお客様

低密度ポリエチレンのストレッチなので、切れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする