日本技研工業
ラクパックECO 半透明ゴミ袋45L
大容量の100枚入り
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68080766
-
45
0.015
半透明
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください