ハチマン ウェイビー302

ハチマン ウェイビー302 - 八幡化成
(3件のレビュー)

スイングタイプのスリム型屑入れです。バス、トイレタリー、ドレッサー周りの小さなスペースで活躍します。ロングセラー商品。

材質ポリプロピレンアイボリー形状角型サイズ(cm)幅11.4×奥行16.8×高さ23.5容量(L)2フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68080915205814
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68080915
2023-02-14
用途: デスクのアルコール除菌用ペーパーのゴミ箱
製造業

想像通りの商品でした。アイボリーだけでなく、ホワイトもあれば良かったなと思います。

対象商品 : 68080915
2018-04-17
用途: 机下の小スペースに設置

机下の小スペースに設置しておけるコンパクト。
縦ラインの側面がちょっとおしゃれです
グレーのほかブラウンの対応も希望します

対象商品 : 68080915
2017-09-16
用途: デスク脇のごく少量(間食の包装とか)のごみ捨て

デスク上の小物がうっかりくず入れの中に落ちないようにフタ付きのものが欲しかったのです。その点では大満足です。
ごく小さいサイズなので本当に少量の容量しかありませんが、邪魔にならないサイズで探したのでその点も満足です。
不満を二点挙げると (1)回転フタの重さが足りないのか、ある角度以上開くと立ち上がったまま手を離しても戻らないことがよくある。(2)上部と下のカゴの嵌め合わせがユルく、上部にちょっと間違った力が加わると外れやすい。
しかし普通に使う分には十分快適で、価格の安さからもコスパの高い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする