曜日別特売

ヘイワ スライドペダルペール45L

ヘイワ スライドペダルペール45L - 平和工業
(1件のレビュー)

ペダル式でラクラク開閉でき、二つ折れのフタなので、高さの制限も回避できます。ます。奥に押し込むことで、開けっ放しにも出来ます。

容量(L)45材質主材:ポリプロピレン、フタバネ・ペダル部材:スチール、滑り止め・キャスター外:エラストマー形状角型寸法(mm)260×445×580H耐熱温度(℃)120フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。たわし、磨き粉をつかうと傷がつきます。強い衝撃を与えないでください。使用用途以外のご使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68081186-ブラック
オープン
取扱い終了
68081195-レッド
オープン
取扱い終了
68081204-グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-22
用途: 事務所に配置
卸売・小売業

ふたがすぐつぶれる。使用頻度が多いせいか。ふたが二つに折れるところの針金がすぐおれる。ふたのみ注文できるのでいいが針金だけだめなのでふたさら交換するのはもったいないと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする