曜日別特売

マイスターM 三角コーナー

マイスターM 三角コーナー - 和平フレイズマイスターM 三角コーナー - 和平フレイズ

目詰まりしやすいワイヤーとつなぎ目部分を少なくしてあります

材質アミ部:18-8ステンレス鋼(0.45×12メッシュ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68081265SUI-712135ミニ94180
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68081274SUI-713165120220
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする