和平フレイズ
マイスター 折畳み水切りかご
ワンアクションで折りたためてすっきり収納できます
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
280
サイズ
大
高さ(mm)
118
奥行(mm)
384
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081283
SUI-717
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください