和平フレイズ
マイスターパンチングポケット
小さなものも落ちないし丈夫で錆びにくいです
材質
本体:18-8ステンレス鋼
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081292
SUI-719
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください