和平フレイズ
SUIマイスター 深型ボール
和え物に便利な深さがあります。ボールの淵はきれいに丸く巻き込んであり、手触りよく仕上げてます
材質
本体:18-8ステンレス鋼(0.5mm)
幅(mm)
230
高さ(mm)
114
奥行(mm)
230
サイズ(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081414
SUI-710
21
230
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください