曙産業
ワヘイ しぼりたカッター
手を汚さずにこれ一本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態がわかりやすく安全です。
材質
本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール
幅(mm)
100
色
レッド
高さ(mm)
235
奥行(mm)
22
耐熱温度(℃)
本体:-20~140、刃回転パーツ:-20~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081448
CH-2027
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください