曜日別特売

屋内屋外兼用墨出し器

屋内屋外兼用墨出し器 - マキタ
(1件のレビュー)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。

付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく内容量1台
注意
※受光器・三脚別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68086278SK13P
39,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086278
2019-05-15
用途: 内装リホーム時
有限会社 港都建設建設業・工事業

使い勝手は良いのですが少々軽すぎます。少し重量が有ると良いかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする