曜日別特売

キャンピングボトル

キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業キャンピングボトル - 瑞穂化成工業
(1件のレビュー)

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。
食品にも使用できます。

用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法A'(mm)44内容量1個
注意
※使用後は必ず容器を立てて保管してください。※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68086646No.04605
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68086655No.046220
4,750
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68086646
2020-05-01
用途: 消毒用アルコールの保管用
その他業種

保管時は立てておき、小分け作業の時は寝かせて蛇口から、と使い勝手と漏れに対する安全性が両立していて良い商品でした。
買って良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする